Beli mesin lampu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  2. CP Lampu dengan Dudukan Magnet (Lampu Magnet)
    Mulai

    Rp629.900

    CP Lampu dengan Dudukan Magnet (Lampu Magnet)
    Deskripsi:
    Kap Lampu Flexible dengan Magnetic Base (Tanpa Lampu)
  3. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  4. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. KRISBOW High Pressure Cleaner with Diesel Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Diesel)
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW High Pressure Cleaner with Diesel Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Diesel)
    atribut:
    • Power (HP): 10
    • Rated Pressure (Bar): 248
    • Flow Rate (L/minute): 18.2
    • High Pressure Hose (mm): 8x10
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  6. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  7. Vertex Quartz Halogen Lamp Beams
    Mulai

    Rp259.900

    Vertex Quartz Halogen Lamp Beams
    Deskripsi:
    Engineering plastic shade and base provides complete insulation for maximum operator safety.Power source available: Any voltage on customer's request. Such as 110V, 220V, 240V, 380V, 415V.Transformer built in base.Accept 20, 35 and 50 watt bulb. Includedwith 20 watt bulb, 35 and 50 watt bulb on request.Furnished with 1.8 meter (70") cord.Available with magnetic base. (optional)Engineering mounting angle plate. (optional)Double shades designed permits fast heat dissipation.
  8. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  9. Wipro Work Light (Lampu Kerja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  10. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  11. Koshin Engine Type High Pressure Washer Machine
    Mulai

    Rp26.999.900

    Koshin Engine Type High Pressure Washer Machine
    atribut:
    • Noise Level (dB): 94 to 101
    • Engine: Air cooled 4 cycle gasoline engine
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Max Working Time at Full (hour): Approx. 2
  12. Non Brand Lampu Kerja LED dengan Dudukan Magnetik Kuat (Dudukan Magnet)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Non Brand Lampu Kerja LED dengan Dudukan Magnetik Kuat (Dudukan Magnet)
    atribut:
    • Color Temperature (K): 6500
    • Gooseneck Length (inch): 20
    • Head Size (inch): 3.54 × 2.36
    • Input Voltage (V): 110–240 AC
    • Lamp Material: Aluminum Alloy
    • Luminous Flux (lumens): 2000
    • Power Cord Length (inch): 60
    • Working Power (W): 20
  13. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  14. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  15. MI-T-M Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp30.999.900

    MI-T-M Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, decks, fences, stairs, and more with these powerful pressure washers. The fluid pressure is generated by an electric motor, which is more lightweight and provides cleaner, quieter operation than a gas-powered engine.
    atribut:
    • UNSPSC: 47121805
  16. DEWALT Pressure Washer
    Mulai

    Rp11.999.900

    DEWALT Pressure Washer
    Deskripsi:
    Perfect for outdoor applications, these powerful pressure washers allow greater mobility than their electric counterparts. They remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, garage floors, decks, stairs, and more. They can also be used to prepare walls and other surfaces for painting. The fluid pressure is generated by a gas engine.
    atribut:
    • Pressure Washer Water Type: Cold
    • UNSPSC: 47121805
  17. Fenix LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
Daftar Harga mesin lampu Terbaru October 2026
KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)Rp11.999.900
CP Lampu dengan Dudukan Magnet (Lampu Magnet)Rp629.900
Camelion Senter LEDRp29.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Diesel Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Diesel)Rp27.999.900
BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.499.900
Vertex Quartz Halogen Lamp BeamsRp259.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)